EAN | 4251596893910 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 9.0501 | 53101802 |
Instrucciones para el cuidado | No utilizar lejía |
Peso de revestimiento de malla por m² | 320 g |
Lavable a | Lavado a 40°C |
Talla | XXXL |
Color | Azul vaquero |
Material | 62 % poliéster, 35 % algodón, 3 % elastano |
Relleno | 100 % poliéster |