Manguito separador, acero

Ref.: 449856 70
Ver todas las versiones

-BLZ-ABS-IA-SW10-A2K-M6X70-14-12

Descripción

STUD-SPCE-ST-I/E-WS10-A2K-M6X70-14-12

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

14 mm
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Longitud de rosca exterior

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815490990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.500 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

44985670