Profundidad |
380 mm |
Anchura de instalación requerida |
1668 mm |
Anchura |
1668 mm |
Profundidad de instalación requerida |
380 mm |
Altura de instalación requerida |
175 mm |
Altura de la cubierta |
95 mm |
Profundidad de construcción |
380 mm |
Anchura de construcción |
1668 mm |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.600 kg |
Altura |
175 mm |
Altura de construcción |
175 mm |
Catálogo General |
0963004045 |