Pieza de unión ABC, con rosca interior

Ref.: 0885620504
Ver todas las versiones

STESHRBVERB-ABC-IG-M16-REG

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Conectores roscados modulares para sistemas de frenos por aire comprimido en vehículos comerciales.
• Enchufable
• Extraíble
• Material: Latón

Material

BRS
Más Información

Superficie

A3C
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

M16 x 1,5
Más Información

Descripción de tipo

Regular
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0885620504

Ficha Técnica

32406747.pdf