Empuñadura en estrella con rosca exterior

Ref.: 5099340841
Ver todas las versiones

STARGRP-SIMDIN6336-ET-M8X40X40

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU POMO ESTRELLA ESPÁRRAGO DIN6336 M8X40X40

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro de la cabeza

40 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Poliamida
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Material de la rosca

Acero
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la rosca

Galvanizado
Más Información

Color de la empuñadura

Negro
Más Información

Longitud de rosca

40 mm
Más Información

Altura del eje

13 mm
Más Información

Altura de empuñadura

25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.900 g
Más Información

Altura

25 mm
Más Información

Diámetro del vástago

18 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5099340841

Ficha Técnica

32406632.pdf