Manguera de aire en espiral

Ref.: 088530 323
Ver todas las versiones

SPRLAIRPIP-UNI-YELLOWBLACK-(4,5

Descripción

SPRLAIRPIP-UNI-YELLOWBLACK-(4,5

Material

PA
Más Información

Longitud de trabajo

4.5 m
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

70 °C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Rosca de conexión

M18 x 1,5
Más Información

Diámetro

110 mm
Más Información

Número de bobinas

22 Uds
Más Información

Color de antiacodamiento

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

492.000 g
Más Información

Longitud (estado alargado)

6.75 m
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!