Cable neumático, de tipo serpentín

Ref.: 088530 361
Ver todas las versiones

SPRLAIRP-COMPACT-BLACKYELLOW4.0M

Descripción

SPRLAIRP-COMPACT-BLACKYELLOW4.0M

Material

Poliamida/poliuretano
Más Información

Longitud de trabajo

4.0 m
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

70 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Rosca de conexión

M18 x 1,5
Más Información

Condiciones de presión de estallido

a 23°C
Más Información

Presión de estallido

57 bar
Más Información

Diámetro

60 mm
Más Información

Número de bobinas

32 Uds
Más Información

Color de antiacodamiento

Amarillo
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

445.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

10 bar
Más Información

Longitud (estado alargado)

4.0 m
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!