- Kit para la detección de fisuras o poros en materiales no porosos que se pueden generar en el moldeo, forja, soldadura o por fatiga de sus componentes sin necesidad de realizar un ensayo destructivo
Características
- Sistema sencillo y práctico basado en la acción capilar que penetra entre los posibles cavidades (poros), aberturas pequeñas y estrechas (fisuras) de los materiales a ensayar
- Consta de un limpiador de superficie, un spray penetrante y un revelador
Ventajas
- Una aplicación sencilla mediante spray que pueden visualizarse con luz natural
- Inspección y visualización de fisuras, poros, deficiencias en la soldadura, forja, estampación de materiales metálicos o hierro fundido, piezas, ensamblajes, equipos, superficies o estructuras
- Comprobación de fisuras en tuberías, tanques, depósitos, intercambiadores de calor
- Eliminable con agua y disolvente
- Exento de sulfuros y halogenados
- Nivel de sensibilidad 2
- Cumple con las siguientes especificaciones: EN 571, EN ISO 3452-2, ASTM E1417, AMS 2644, ASME SEC V Art 6, REACH
Beneficios
- Se limpia rápidamente ahorrando tiempo y agua
- Bajo consumo de líquido gracias a su baja viscosidad
- Método de comprobación sensible y exacto, rápido y sencillo, con una tecnología económica muy utilizado por departamentos de calidad, inspección técnica o equipos de verificado
- Un sistema barato y con espectaculares resultados para clientes que quieran asegurarse que el material soldado, forjado o estampado no contiene fisuras o poros de difícil apreciación a simple vista
https://www.wurth.es/spray-penetrante-para-ensayos-no-destructivos-400ml460144SPRAY PENETRANTE 400 ML- Kit para la detección de fisuras o poros en materiales no porosos que se pueden generar en el moldeo, forja, soldadura o por fatiga de sus componentes sin necesidad de realizar un ensayo destructivo<br><br><br><br>Características<br><br>- Sistema sencillo y práctico basado en la acción capilar que penetra entre los posibles cavidades (poros), aberturas pequeñas y estrechas (fisuras) de los materiales a ensayar<br><br>- Consta de un limpiador de superficie, un spray penetrante y un revelador<br><br><br><br>Ventajas<br><br>- Una aplicación sencilla mediante spray que pueden visualizarse con luz natural<br><br>- Inspección y visualización de fisuras, poros, deficiencias en la soldadura, forja, estampación de materiales metálicos o hierro fundido, piezas, ensamblajes, equipos, superficies o estructuras<br><br>- Comprobación de fisuras en tuberías, tanques, depósitos, intercambiadores de calor<br><br>- Eliminable con agua y disolvente<br><br>- Exento de sulfuros y halogenados<br><br>- Nivel de sensibilidad 2<br><br>- Cumple con las siguientes especificaciones: EN 571, EN ISO 3452-2, ASTM E1417, AMS 2644, ASME SEC V Art 6, REACH<br><br><br><br>Beneficios<br><br>- Se limpia rápidamente ahorrando tiempo y agua<br><br>- Bajo consumo de líquido gracias a su baja viscosidad<br><br>- Método de comprobación sensible y exacto, rápido y sencillo, con una tecnología económica muy utilizado por departamentos de calidad, inspección técnica o equipos de verificado<br><br>- Un sistema barato y con espectaculares resultados para clientes que quieran asegurarse que el material soldado, forjado o estampado no contiene fisuras o poros de difícil apreciación a simple vistahttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/553625476.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/553625476.jpg2024-02-16T19:41:56+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!