Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 0519190010961 200

SOPORTE NIVELACIÓN 2 PUNTOS 1,5MM

SOPORTE NIVELACIÓN 2 PUNTOS 1,5MM

Descripción

SOPORTE NIVELACION 2 PUNTOS 1.5MM

EAN

4053479128771
Más Información

Unidades de envasado

200
Más Información

UNSPSC 60801

31141501
Más Información

UNSPSC 9.0501

31141501
Más Información

Color

Transparente, mate
Más Información

Material

PP - Polipropileno
Más Información

Altura

57.6 mm
Más Información

Grosor

9.8 mm
Más Información