Escuadra de montaje

Ref.: WW01000740
Ver todas las versiones

SOPORTE MONTAJE VOLVO-SOPORTE UNIVERSAL

Descripción

SOPORTE MONTAJE VOLVO-SOPORTE UNIVERSAL
Escuadra de montaje
Para el bastidor de soporte Volvo (Target) y el soporte universal
Barra de soporte para montar placas de calibración en la herramienta de calibración ADAS para camiones/autobuses o a la herramienta de calibración ADAS básica
  • Barra de soporte para montaje directo en la herramienta de calibración ADAS para camiones/autobuses o la herramienta de calibración ADAS básica
  • La barra de soporte es la base para montar la placa de calibración Volvo/Renault (WW01000674) y el soporte universal (WW01000661)

Fije el soporte de montaje (WW01000740) al extremo superior del mástil de montaje del carro de la herramienta de calibración ADAS con los cuatro tornillos disponibles. A continuación, deslice la placa de calibración o el soporte deseado sobre la barra.


Para montar las placas de calibración en la herramienta de calibración ADAS

Longitud

25 cm
Más Información

Anchura

23 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4600.000 g
Más Información

Altura

135 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

25 x 23 x 135 cm
Más Información
Scroll to top