Distancia entre fijaciones de placa base |
141 mm |
Ancho del soporte |
101 mm |
Material |
ST |
Superficie |
HDG |
Grosor de la horquilla |
5 mm |
Diseño |
Para fines no estáticos |
Formulario |
Perfil en U fijo |
Número necesario de espárragos |
2 piezas, diámetro M10 mm |
Longitud de la placa base |
181 mm |
Número de orificios de 11 mm D |
6 Uds |
Peso del contenido |
12.61 kg |
Número de piezas |
1 Uds |
Peso |
1260.73 g |
Número de orificios de 7 mm D |
10 Uds |
Anchura de placa base |
60 mm |
Clase de uso |
3 |
Grosor de la placa base |
6 mm |
Tornillos para madera dura requeridos |
4 piezas, diámetro de 10 mm o 10 piezas, diámetro de 6 mm |
Código del sistema armonizado |
731829000900 |
Peso del producto (por artículo) |
1289.000 g |
Altura |
200 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0681482101 |
Ficha Técnica |
32407630.pdf |