Soporte para matrícula Classic, completamente impreso

Ref.: 082612
Ver todas las versiones

SOPORTE 520MM COMPLETO 2 COLORES

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

SOPORTE COMPLETO 2 COLORES

Cantidad mínima del pedido

100 Uds
Más Información

Material

PLA
Más Información

Anchura de la banda impresa

400 mm
Más Información

Diseño

Completo, placa base y cinta
Más Información

Altura de la banda impresa

13 mm
Más Información

Anchura

525 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño de la matrícula

520 x 110 mm
Más Información

Colores de impresión

En 2 colores
Más Información

Código del sistema armonizado

87082990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

159.600 g
Más Información

Altura

130 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

082612

Ficha Técnica

32406846.pdf

Ficha Técnica

32406848.pdf

Ficha Técnica

32406849.pdf