Soporte de poste BD-U/TZN

Ref.: 0681081000
Ver todas las versiones

DDU-SOP.ANCL.PILAR SUMERJIDO U 8

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

POSTHOLD-CONCA-HDG-(U-SHAPE81)-H250

Profundidad mínima recomendada del revestimiento en hormigón

200 mm
Más Información

Ancho del soporte

81 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Designación del material del soporte

S 235 JR
Más Información

Grosor de la horquilla

4 mm
Más Información

Estándar del material del soporte

DIN EN 10025:2004
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Diseño

Para fines estáticos
Más Información

Formulario

Perfil en U fijo
Más Información

Número necesario de espárragos

1 piezas, diámetro de 12 mm
Más Información

Número de orificios de 11 mm D

6 Uds
Más Información

Diámetro del orificio

11 mm
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso

1191 g
Más Información

Profundidad de la horquilla

70 mm
Más Información

Se puede utilizar para la sección transversal mínima del pos

81 x 120 mm
Más Información

Altura de la horquilla

100 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Estándar del material de la base

DS/EN 10080:2006
Más Información

Clase de uso

3
Más Información

Tornillos para madera dura requeridos

2 x 2 piezas 8 x 60 mm
Más Información

Longitud de la horquilla (hormigón).

250 mm
Más Información

Grosor del revestimiento

55 µm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1238.000 g
Más Información

Diámetro de la horquilla (hormigón)

20 mm
Más Información

Designación del material del pie

B 550 BR + AC
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0681081000

Ficha Técnica

32407626.pdf