Descripción del producto
Aplicaciones
. Aleaciones clasificadas, reguladas y certificadas en conformidad con la Norma UNE-EN ISO 9453, según Reglamento particular de la marca AENOR para metales de aportación para soldeo blando utilizado en equipos e instalaciones de agua potable, calefacción e instalaciones de gas a baja presión (RP 04.06).
Ventajas
. Aspecto: El envasado en blister plastificado termo sellado garantiza durante su manipulación y almacenamiento un material libre de grasas sin residuos ni oxidación causada por el contacto directo con el material.
. Peso: Más de un 20% de contenido extra (total neto 300 g) de Estaño-Plata con la misma dimensión de un carrete de estaño habitual, certificado de muestra por el CEIS (Centro de Ensayos Innovación y Servicios-laboratorio de tubería de cobre),
. Informe: TUC 38-MASB-F/06.
. Análisis químico: control de la fabricación realizado mediante análisis con espectrómetro de emisión óptica, según Norma UNE-EN ISO 9543, libre de Cadmio.
. Identificación: mediante carrete de color según aleación.
. Producto avalado por: AFACOSOL (Asociación de Fabricantes y Comercializadores de Soldadura).
Criterios de protección
. El R.D. 773/1997 en su Art. 4 establece que los Equipos de Protección Individual (EPI) deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. En particular cita, en su Anexo III, los trabajos de soldadura como ejemplo de actividades en las que pueden resultar necesarios.
Ver más