Soldadura
-
VARILLA APORTACIÓN TIG AISI INOXIDABLE 316LSi D:1,0MM 5KG
Referencia: 09828010- Características: Varillas de soldeo muy bajas en carbono para el soldeo de aleaciones del tipo 18Cr8Ni, 18Cr8Ni3Mo y resistentes a la corrosión y a los ácidos del tipo AISI 316L
- La soldadura se realiza con ARGÓN puro como gas de protección La aportación de silicio en la aleación nos da una mayor fluidez en el baño de fusión -
ELECTRODO RECARGUE 600R D:325x350 (135 UNIDADES)
Referencia: 0982600325- Con aportación de carburos de cromo y martensita que lo hace resistente al desgaste y a la abrasión
- Indicado para acero de construcción de bajo contenido en carbono
- Aplicaciones en útiles agrícolas, dientes de excavadoras, palas, molinos de conos, dragas, martillos de molinos, y en general para recargue en maquinaria de obra pública -
BOTELLA GAS MAPP-USA
Referencia: 098490021- Conexión USA 1”
- Duración del cartucho: 2 h
- Se recomienda este producto para
realizar trabajos de soldadura blanda
y fuerte en tubos de cobre hasta 35mm
ø con varillas de alto % de Plata
Nota
La botella de gas no es recargable
Una vez agotada llevarla al punto de reciclaje adecuado -
SOPLETE TURBOJET+BOTELLA MAPP-USA
Referencia: 098490020- Soplete a presión directa de LPG
- Se recomienda este producto para realizar trabajos de soldadura blanda y fuerte en tubos de cobre hasta 35mm ø con varillas de alto % de Plata
Datos técnicos
- Carcasa de plástico ABS
- Boquilla de acero inox de 16ø
- Conexión USA 1”
- Encendido piezoeléctrico
- Regulador de intensidad de la llama
- Mango ergonómico
- Doble filtro para proteger el inyector
- Llama tipo envolvente
- Consumo de gas: 220g/h (2,84 kW)
- Duración del cartucho: 2 h
- Encendido instantáneo sin necesidad de mechero
- Función de encendido y regulador de intensidad de la llama en el mismo botón
- Tamaño reducido del soplete un 40% más pequeño
- Multidireccional, se puede invertir la posición del soplete 360º
- Alcanza la temperatura entre un 30 y un 40% más rápido que el gas propano
Nota
La botella de gas no es recargable
Una vez agotada llevarla al punto de reciclaje adecuado -
DECAPANTE PARA ESTAÑO SIN PLOMO 1KG
Referencia: 098290- Pasta para estañar de alta calidad según norma DIN EN 29454-1
- Alto contenido en estaño (60-70%)
- Asegura un estañado uniforme
- Mínima distorsión del material
- Pasta lista al uso
- No precipita durante el almacenaje
- Garantiza un rápido estañado
- La pasta no necesita mezclarse
- Baja viscosidad
- Buenas propiedades de capilaridad
- Excelente humectante
- Temperatura de fusión: 230 - 250ºC
APLICACIONES:
- Especialmente indicado para soldadura blanda, estañado o pre-estañado en las reparaciones de carrocerías de automóviles, camiones, vehículos agrícolas y maquinaria de construcción -
SOLDADURA FUERTE SIN CADIMIO Ag125 Ø 1,5 X 500MM DESNUDA
Referencia: 0987510025SOLDADURA FUERTE SIN CADIMIO Ag125 Ø 1,5 X 500MM DESNUDA
Aplicaciones
- Apta para uniones de alta resistencia entre metales de igual o distinta naturaleza, como acero, acero inoxidable, cobre,
bronce, latón, etc
- No apta para Aluminio, ni ninguna de sus aleaciones
Aleación Ag125: Instalaciones en industria frigorífica, climatización, calefacción, saneamiento, etcVentajas
Al estar clasificado el Cadmio como carcinógeno, su eliminación en las aleaciones, nos aporta:
- Mejores condiciones de trabajo y salud para el trabajador
- Trabajos de soldadura más respetuosos con el medio ambiente
- Cumplimiento del nuevo Reglamento (UE) Nº 494/2011, aplicable a partir del 10 de enero de 2012 Gracias a la composición de las diferentes aleaciones, seguimos manteniendo:
- Bajo punto de fusión, que nos aporta ahorro de tiempo y energía para realizar la soldadura La cantidad y calidad de Plata, al ser un metal noble, aseguran:
- Una excelente fluidez, que hace que la soldadura “corra” perfectamente por el interior de los elementos a unir
- Resistencia mecánica muy elevada, a la par que elástica, asegurando unos parámetros de tracción y torsión óptimos
- Resistencia a la corrosión excelente, garantiza una defensa eficaz contra el ataque de agentes ambientales, asegurando soldaduras duraderas Las varillas recubiertas con desoxidante, nos ofrecen:
- Ahorro de tiempo en la manipulación y mayor comodidad en la soldadura
- El desoxidante no se desprende, manteniendo una gran flexibilidad -
SOLDADURA FUERTE SIN CADIMIO Ag125 Ø 1,5 X 500MM RECUBIERTA
Referencia: 0987510125SOLDADURA FUERTE SIN CADIMIO Ag125 Ø 1,5 X 500MM RECUBIERTA
Aplicaciones
- Apta para uniones de alta resistencia entre metales de igual o distinta naturaleza, como acero, acero inoxidable, cobre,
bronce, latón, etc
- No apta para Aluminio, ni ninguna de sus aleaciones
Aleación Ag125: Instalaciones en industria frigorífica, climatización, calefacción, saneamiento, etcVentajas
Al estar clasificado el Cadmio como carcinógeno, su eliminación en las aleaciones, nos aporta:
- Mejores condiciones de trabajo y salud para el trabajador
- Trabajos de soldadura más respetuosos con el medio ambiente
- Cumplimiento del nuevo Reglamento (UE) Nº 494/2011, aplicable a partir del 10 de enero de 2012 Gracias a la composición de las diferentes aleaciones, seguimos manteniendo:
- Bajo punto de fusión, que nos aporta ahorro de tiempo y energía para realizar la soldadura La cantidad y calidad de Plata, al ser un metal noble, aseguran:
- Una excelente fluidez, que hace que la soldadura “corra” perfectamente por el interior de los elementos a unir
- Resistencia mecánica muy elevada, a la par que elástica, asegurando unos parámetros de tracción y torsión óptimos
- Resistencia a la corrosión excelente, garantiza una defensa eficaz contra el ataque de agentes ambientales, asegurando soldaduras duraderas Las varillas recubiertas con desoxidante, nos ofrecen:
- Ahorro de tiempo en la manipulación y mayor comodidad en la soldadura
- El desoxidante no se desprende, manteniendo una gran flexibilidad -
SOLDADURA FUERTE SIN CADIMIO Ag134 Ø 1,5 X 500MM DESNUDA
Referencia: 0987510034SOLDADURA FUERTE SIN CADIMIO Ag134 Ø 1,5 X 500MM DESNUDA
Aplicaciones
- Apta para uniones de alta resistencia entre metales de igual o distinta naturaleza, como acero, acero inoxidable, cobre,
bronce, latón, etc
- No apta para Aluminio, ni ninguna de sus aleaciones
Aleación Ag134: Especialmente indicada para instalaciones de Gas Natural, butano, propano, y gases hospitalarios
Al estar clasificado el Cadmio como carcinógeno, su eliminación en las aleaciones, nos aporta:
- Mejores condiciones de trabajo y salud para el trabajador
- Trabajos de soldadura más respetuosos con el medio ambiente
- Cumplimiento del nuevo Reglamento (UE) Nº 494/2011, aplicable a partir del 10 de enero de 2012 Gracias a la composición de las diferentes aleaciones, seguimos manteniendo:
- Bajo punto de fusión, que nos aporta ahorro de tiempo y energía para realizar la soldadura La cantidad y calidad de Plata, al ser un metal noble, aseguran:
- Una excelente fluidez, que hace que la soldadura “corra” perfectamente por el interior de los elementos a unir
- Resistencia mecánica muy elevada, a la par que elástica, asegurando unos parámetros de tracción y torsión óptimos
- Resistencia a la corrosión excelente, garantiza una defensa eficaz contra el ataque de agentes ambientales, asegurando soldaduras duraderas Las varillas recubiertas con desoxidante, nos ofrecen:
- Ahorro de tiempo en la manipulación y mayor comodidad en la soldadura
- El desoxidante no se desprende, manteniendo una gran flexibilidad -
SOLDADURA FUERTE SIN CADIMIO Ag134 Ø 1,5 X 500MM RECUBIERTA
Referencia: 0987510134SOLDADURA FUERTE SIN CADIMIO Ag134 Ø 1,5 X 500MM RECUBIERTA
Aplicaciones
- Apta para uniones de alta resistencia entre metales de igual o distinta naturaleza, como acero, acero inoxidable, cobre,
bronce, latón, etc
- No apta para Aluminio, ni ninguna de sus aleaciones
Aleación Ag134: Especialmente indicada para instalaciones de Gas Natural, butano, propano, y gases hospitalarios
Al estar clasificado el Cadmio como carcinógeno, su eliminación en las aleaciones, nos aporta:
- Mejores condiciones de trabajo y salud para el trabajador
- Trabajos de soldadura más respetuosos con el medio ambiente
- Cumplimiento del nuevo Reglamento (UE) Nº 494/2011, aplicable a partir del 10 de enero de 2012 Gracias a la composición de las diferentes aleaciones, seguimos manteniendo:
- Bajo punto de fusión, que nos aporta ahorro de tiempo y energía para realizar la soldadura La cantidad y calidad de Plata, al ser un metal noble, aseguran:
- Una excelente fluidez, que hace que la soldadura “corra” perfectamente por el interior de los elementos a unir
- Resistencia mecánica muy elevada, a la par que elástica, asegurando unos parámetros de tracción y torsión óptimos
- Resistencia a la corrosión excelente, garantiza una defensa eficaz contra el ataque de agentes ambientales, asegurando soldaduras duraderas Las varillas recubiertas con desoxidante, nos ofrecen:
- Ahorro de tiempo en la manipulación y mayor comodidad en la soldadura
- El desoxidante no se desprende, manteniendo una gran flexibilidad -
VARILLA SOLDADURA FUERTE COBRE Nº92 1KG D:2x500MM
Referencia: 098770092- Soldadura Fuerte de cobre Nº92 (Fosforosa) Según DIN 8513
- Aleación cobre/fosforo, gran fluidez y economía
- Permite soldar cobre/cobre, es autodecapante
- Al usar tubo-accesorio de cobre se puede utilizar sin dexosidantes adicionales, en caso de accesorios en latón se debe utilizar el flux desoxidante ArtNº 0987500
APLICACIONES:
- Industrias frigoríficas, instalaciones y conducción de agua, gas butano- propano No soldar hierro, acero y níquel -
VARILLA SOLDADURA FUERTE COBRE Nº5 1KG D:2x500MM
Referencia: 09877005- Soldadura Fuerte de cobre Nº5 (fosforosa) Según DIN 8513
- Soldadura muy fluida y de gran penetración
- La unión de cobre y plata logran una gran elasticidad de soldadura
- Permite la soldadura cobre/cobre directamente, es autodecapante
- Aplicable conjuntamente también con flux desoxidante ArtNº: 0985500
Aplicaciones:
- Industria frigorífica, aire acondicionado, motores eléctricos, calefactores oleo-térmicos, serpentines de gas hulla, industrias electromecánicas -
FLUX DESOXIDANTE PLATA Y COBRE FOSFOROSO 100GR
Referencia: 0987500- Flux desoxidante Plata y cobre Según DIN 8511 Tipo FSH -1
- Aplicable para un margen de temperatura de trabajo entre 500 y 800°C
APLICACIONES:
- Aplicable en soldadura fuerte con varillas de plata y cobre fosforosa Apta para todas las aleaciones cúpricas y férricas -
VARILLA APORTACIÓN TIG AISI INOXIDABLE 316LSi D:1,6MM 5KG
Referencia: 09828016- Características: Varillas de soldeo muy bajas en carbono para el soldeo de aleaciones del tipo 18Cr8Ni, 18Cr8Ni3Mo y resistentes a la corrosión y a los ácidos del tipo AISI 316L
- La soldadura se realiza con ARGÓN puro como gas de protección La aportación de silicio en la aleación nos da una mayor fluidez en el baño de fusión -
VARILLA APORTACIÓN TIG AISI INOXIDABLE 316LSi D:2,0MM 5KG
Referencia: 09828020- Características: Varillas de soldeo muy bajas en carbono para el soldeo de aleaciones del tipo 18Cr8Ni, 18Cr8Ni3Mo y resistentes a la corrosión y a los ácidos del tipo AISI 316L
- La soldadura se realiza con ARGÓN puro como gas de protección La aportación de silicio en la aleación nos da una mayor fluidez en el baño de fusión -
VARILLA APORTACIÓN TIG AISI INOXIDABLE 316LSi D:2,4MM 5KG
Referencia: 09828024- Características: Varillas de soldeo muy bajas en carbono para el soldeo de aleaciones del tipo 18Cr8Ni, 18Cr8Ni3Mo y resistentes a la corrosión y a los ácidos del tipo AISI 316L
- La soldadura se realiza con ARGÓN puro como gas de protección La aportación de silicio en la aleación nos da una mayor fluidez en el baño de fusión -
GEL DECAPANTE PARA ESTAÑO NORMAL
Referencia: 0987035060- Empleo conjuntamente con la soldadura blanda 3% y 4%
- Según DIN 8511 FS W-12EU29454
- Gel autodecapante de acción rápida
- Desengrasa, decapa y humecta
- No provoca corrosión en el metal
- Aplicación a pincel (incorporado) -
GEL DECAPANTE ECOLÓGICO PARA ESTAÑO
Referencia: 0987035160- Empleo conjuntamente con la soldadura blanda 3% y 4%
- Según DIN 8511 FS W-12EU29454
- Gel autodecapante de acción rápida
- Desengrasa, decapa y humecta
- No provoca corrosión en el metal
- Aplicación a pincel (incorporado) -
LÍQUIDO DECAPANTE NORMAL PARA ESTAÑO
Referencia: 0987035901- Extremado poder desengrasante, decapante y humectación
- Empleo conjuntamente con la soldadura de plata Nº 4 y cualquier otro tipo de estaño
- Fabricado según la normativa europea EN 2954311C
- Producto irritante y corrosivo