Material |
ST/PLA |
Superficie |
ZN/BLK |
Longitud |
700 mm |
Color |
Gris |
Capacidad de carga |
25 kg |
Peso del producto (por artículo) |
4.950 kg |
Altura |
103 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0684015020 |