Cinta de juntas

Ref.: 0875363005
Ver todas las versiones

-SLTPE-RL-VKP-TR-SF-305-10MM-10M

Descripción

-SLTPE-RL-VKP-TR-SF-305-10MM-10M

Resistencia ultravioleta

Sí, cuando se comprime para que sea resistente a lluvias tor
Más Información

Base química

Espuma de poliuretano impregnado
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Condición para mantener la estanqueidad con lluvia

de acuerdo con DIN 18542-BG1
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

23 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Anchura mínima de la junta para la estanqueidad en lluvia

5 mm
Más Información

Número de rollos

10 Uds
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 1°C a 20°C
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Resistencia mínima contra lluvias torrenciales (presión)

600 Pa
Más Información

Longitud del rollo

10 m
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Resistencia a la difusión de vapor de agua (descripción)

Dentro más impermeable que fuera
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2
Más Información

DIN

18542
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Material del reverso

Espuma de PUR
Más Información

Anchura máxima de la junta para la estanqueidad en lluvias t

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392113100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

849.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

ODU

0
Más Información