Ref.: 0957321040090 1

SLSHRNK UK4 KLEIN RAL3020

Caja con cajones PRO

Descripción

\SLSHRNK-UK4-KLEIN-RAL3020

EAN

4046778513041
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

56111903
Más Información

UNSPSC 9.0501

56111903
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

Lacado
Más Información

Número de cajones

4 Uds
Más Información

Capacidad de carga del cajón

100 kg
Más Información

Color del cuerpo

BUP 7035
Más Información

Diseño del cajón

2 cajones, altura de la caja 40 mm/altura delantera 60 mm
Más Información

Color del cajón

RAL 3020
Más Información