Ref.: 0957333050090 1

SLSHRNK ST5 700 RAL3020

Armario de cajones PRO 700

Descripción

\SLSHRNK-ST5-700-RAL3020

EAN

4046778513799
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

56111903
Más Información

UNSPSC 9.0501

56111903
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

Lacado
Más Información

Número de cajones

5 Uds
Más Información

Capacidad de carga del cajón

100 kg
Más Información

Color del cuerpo

BUP 7035
Más Información

Diseño del cajón

1 cajón, altura de la caja de 100 mm/altura delantera de 120
Más Información

Color del cajón

RAL 3020
Más Información