Ref.: 0957332054090 1

SLSHRNK SFB5 550 RAL7042

Armario de cajones PRO 550

Descripción

\SLSHRNK-SFB5-550-RAL7042

EAN

4046778513638
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

56111903
Más Información

UNSPSC 9.0501

56111903
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

Lacado
Más Información

Número de cajones

5 Uds
Más Información

Capacidad de carga del cajón

100 kg
Más Información

Color del cuerpo

BUP 7035
Más Información

Diseño del cajón

1 cajón, altura de la caja de 100 mm/altura delantera de 120
Más Información

Color del cajón

RAL 7042
Más Información