Ref.: 0957331094090 1

SLSHRNK SF9 550 RAL7042

Armario de cajones PRO 550

Descripción

\SLSHRNK-SF9-550-RAL7042

EAN

4046778513539
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

56111903
Más Información

UNSPSC 9.0501

56111903
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

Lacado
Más Información

Número de cajones

9 Uds
Más Información

Capacidad de carga del cajón

100 kg
Más Información

Color del cuerpo

BUP 7035
Más Información

Diseño del cajón

3 cajones, altura de la caja 40 mm/altura delantera 60 mm, e
Más Información

Color del cajón

RAL 7042
Más Información