Ref.: 0957321022090 1

-SLSHRNK-PRO-USK2-KLEIN-RAL7035

-SLSHRNK-PRO-USK2-KLEIN-RAL7035

Descripción

-SLSHRNK-PRO-USK2-KLEIN-RAL7035

EAN

4046778512969
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

56111903
Más Información

UNSPSC 9.0501

56111903
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

Lacado
Más Información

Número de cajones

2 Uds
Más Información

Capacidad de carga del cajón

100 kg
Más Información

Color del cuerpo

BUP 7035
Más Información

Diseño del cajón

1 cajón, altura de la caja 100 mm/altura delantera 150 mm
Más Información

Color del cajón

RAL 7035
Más Información