Módulo de cajones

Ref.: 0957504010
Ver todas las versiones

-SLSHRNK-B800-6SL

Descripción

SLSHRNK-B800-6SL

Profundidad

703 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Material de la placa de cubierta

Madera, recubierto de plástico
Más Información

Anchura

1022 mm
Más Información

Profundidad (dimensión interna del cajón)

586 mm
Más Información

Grosor de la placa de cubierta

8 mm
Más Información

Diseño del cajón

1 cajón, altura de la caja 100 mm/altura delantera 180 mm;1 cajón, altura de la caja 40 mm/altura delantera 60 mm;2 cajones, altura de la caja 100 mm/altura delantera 150 mm;2 cajones, altura de la caja 70 mm/altura delantera 90 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión parcial, más del 80 % de cojinetes de rodillos
Más Información

Color del cuerpo

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Anchura (dimensión interna del cajón)

886 mm
Más Información

Capacidad de carga del cajón

100 kg
Más Información

Color del cajón

Azul genciana RAL 5010
Más Información

Número de cajones

6 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.000 kg
Más Información

Altura

808 mm
Más Información

ODU

0
Más Información