Profundidad |
703 mm |
Material |
Placa de acero |
Superficie |
PWD |
Material de la placa de cubierta |
Madera, recubierto de plástico |
Anchura |
1022 mm |
Profundidad (dimensión interna del cajón) |
586 mm |
Grosor de la placa de cubierta |
8 mm |
Diseño del cajón |
1 cajón, altura de la caja 40 mm/altura delantera 60 mm;8 cajones, altura de la caja 100 mm/altura delantera 150 mm |
Tipo de extracción |
Extensión parcial, más del 80 % de cojinetes de rodillos |
Color del cuerpo |
Gris luminoso RAL 7035 |
Anchura (dimensión interna del cajón) |
886 mm |
Capacidad de carga del cajón |
100 kg |
Color del cajón |
Azul genciana RAL 5010 |
Número de cajones |
9 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
167000.000 g |
Altura |
1336 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0957504040 |