VARIFIX<SUP>®</SUP> retén deslizante

Ref.: 0862700103
Ver todas las versiones

-SLIDGUIDE-GK1-M10

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

SCHIEBSHLIT-GK1-M10

Distancia entre orificios

78 mm
Más Información

Distancia del orificio en carro

120 mm
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Baja contaminación
Más Información

Longitud

46 mm
Más Información

Altura de carro

25 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

108 mm
Más Información

Anchura de carro

40 mm
Más Información

Longitud de carro

180 mm
Más Información

Rosca de conexión

M10
Más Información

Longitud deslizante

55 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

11 mm
Más Información

Carga permitida

1.5 kN
Más Información

Longitud del orificio alargado

13 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

491.100 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Altura

33 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0862700103

Ficha Técnica

32408344.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=0862700103