Set de herrajes de puertas correderas para muebles

Ref.: 0684705100
Ver todas las versiones

SLIDDRFRN-REDOSLIDE-M20-HE-2D

Descripción

SLIDDRFRN-REDOSLIDE-M20-HE-2D

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1200 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la puerta

19 mm
Más Información

Ajuste de altura

+/- 3 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2200 mm
Más Información

Capacidad de carga

20 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

442.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información