Manguito con rosca interior

Ref.: 068819925

SLEEVENUT-DRFRN-ST-ZN-M5

Descripción

SLEEVENUT-DRFRN-ST-ZN-M5

Profundidad

24 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro de la rosca

5 mm
Más Información

Longitud

31 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para la manilla de puerta

DH A 302 ClickDH A 303 ClickDH A 305 ClickDH A 310 ClickDH A 315 ClickDH A 322 Click
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Diámetro interior

6.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Diámetro interno

5 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

ODU

0
Más Información