EAN | 4050642529267 |
Unidades de envasado | 2 |
UNSPSC 60801 | 30211709 |
UNSPSC 9.0501 | 39121406 |
Altura | 78 mm |
Sin halógenos | Sí |
Sin PVC | Sí |
Clase de protección IP | Protección contra objetos extraños sólidos mayores de 1mm/protección contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección |
Profundidad | 60 mm |
Cierre | Llave 3 |
Corriente nominal | 16 A |
Color | Blanco ártico |
Material | Policarbonato (PC) |
Tensión nominal | 250 V/CA |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |