Ref.: 0683720260961 1

SIST. SEP. BASUR.B900-CHAF. 16/16L

SIST. SEP. BASUR.B900-CHAF. 16/16L

Descripción

SIST. SEP. BASUR.B900-CHAF. 16/16L

EAN

4050642369252
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

52141503
Más Información

UNSPSC 9.0501

52141503
Más Información

Material

Acero/plástico
Más Información

Altura

335 mm
Más Información

Profundidad

434 mm
Más Información

Capacidad volumétrica

2x16 litros
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de cuerpo

900 mm
Más Información

Material de las cubetas

Plástico
Más Información

Material del cajón

Acero
Más Información

Catálogo General

0683720260

Ficha Técnica

32407577.pdf