Material |
SST |
Superficie |
PL |
Profundidad de corte |
444 mm |
Ancho de corte |
450 mm |
Apto para la anchura mínima del armario |
450 mm |
Diámetro |
460 mm |
Profundidad del lavabo 1 |
165 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Opción de instalación |
Estándar (S) |
Código del sistema armonizado |
392210000000 |
Peso del producto (por artículo) |
3600.000 g |
Altura |
165 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0682601191 |