Fregadero Blanco Divon II 6 S-IF

Ref.: 0682601211
Ver todas las versiones

SINK-KCH-BLDIVON-6SIF-A2-SILKGL-LEFT

Descripción

SINK-KCH-BLDIVON-6SIF-A2-SILKGL-LEFT
Fregadero Blanco Divon II 6 S-IF
Con escurridor multiusos con gancho
  • Seno recto con elegante radio de esquina de 10 mm
  • Seno de gran capacidad y superficie totalmente aprovechable

Contenido: 1 fregadero, 1 escurridor multifuncional, 2 tapones de desagüe de 3½ pulgadas, 1 desagüe remoto para el seno principal, 1 racor de desagüe con tubo para ahorrar espacio

Profundidad

510 mm
Más Información

Material

SST
Más Información

Profundidad de corte

490 mm
Más Información

Profundidad del lavabo 2

136 mm
Más Información

Ancho de corte

980 mm
Más Información

Anchura

1000 mm
Más Información

Apto para la anchura mínima del armario

600 mm
Más Información

Profundidad del lavabo 1

196 mm
Más Información

Nivel de brillo

Satín mate
Más Información

Opción de instalación

A ras (F)
Más Información

Posición del fregadero

Izquierda
Más Información

Diámetro del orificio de los racores

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392210000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.500 kg
Más Información

Altura

196 mm
Más Información

ODU

0
Más Información