Material |
SST |
Anchura |
1057 mm |
Apto para la anchura mínima del armario |
700 mm |
Profundidad del lavabo 1 |
175 mm |
Tamaño de corte |
Según la plantilla proporcionada |
Nivel de brillo |
Mate |
Opción de instalación |
A ras (F) |
Código del sistema armonizado |
39221000000 |
Peso del producto (por artículo) |
7330.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0682601171 |