Profundidad |
510 mm |
Material |
SST |
Profundidad de corte |
489 mm |
Ancho de corte |
839 mm |
Anchura |
860 mm |
Apto para la anchura mínima del armario |
450 mm |
Profundidad del lavabo 1 |
170 mm |
Nivel de brillo |
Satín mate |
Opción de instalación |
A ras (F) |
Posición del fregadero |
Reversibles |
Diámetro del orificio de los racores |
35 mm |
Código del sistema armonizado |
392210000000 |
Peso del producto (por artículo) |
7.850 kg |
Altura |
170 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0682601219 |