900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

SILICONA NEUTRA PLUS – NUEVA GENERACIÓN ALUMINIO 310ML

Más vistas
Referencia: 0892210810
Descripción
SILICONA NEUTRA PLUS ALUMINIO 310ML
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: Sin stock

No obstante pinche aquí para ver otras opciones disponibles.

Características técnicas

Clasificación según 11600. Clase F+G 25 LM. Sellador de silicona neutra particularmente idónea para el sellado en interior y exterior de diversos tipos de materiales.
Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas
- Amplio campo de aplicaciones
Gran adherencia
- Aplicación sobre vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos como por ejemplo: aluminio, acero, zinc o cobre
También sobre plásticos (PVC, poliéster, poliacrilato, epoxy y fórmica)
Excepcional resistencia al envejecimiento
- Gran durabilidad después de su aplicación
Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos
- No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo
Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel
- Excelentes propiedades para todo tipo de cerramientos
Totalmente neutra, no contiene disolventes
- Inodoro, no corrosivo
Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona
- Menos tiempo de manipulación del producto

Ver más

Documentación adicional
Remitente:
Destinatario: