Silicona colores a la carta

Ref.: 0892805022
Ver todas las versiones

SIL.NEUT ESP.RAL 5022 AZUL NOCHE 310 ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Silicona de curado neutro alcoxy con excelentes propiedades mecánicas
Clasificación según ISO 11600 Clase F+G 25 LM y Certificado AENOR
Características
Silicona Neutra Plus Especial Colores, está fabricada en base alcoxy Nos permite sellar diferentes materiales en interior o exterior, porosos y no porosos
Ventajas
- Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas
- Gran adherencia
- Aplicación sobre vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos como por ejemplo:
aluminio, acero, zinc o cobre También sobre plásticos (PVC, poliéster, poliacrilato, epoxy y fórmica)
- Con Fungicida: excelente propiedad para zonas sanitarias, como saunas, aseos, zonas de transito entre piscina y vestuarios, etc…
Beneficio
- Excepcional resistencia al envejecimiento
- Gran durabilidad después de su aplicación
- Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos
- No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo
- Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel
- Excelentes propiedades para todo tipo de cerramientos
- Totalmente neutra, no contiene disolventes, completamente Inodora, no corrosivo
- Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona, menos tiempo de manipulación del producto
- Carta de colores Art Nº 0705 800 010

Número por palet

1200 Uds
Más Información

Absorción del movimiento continuo

25 %
Más Información

Resistencia ultravioleta

Sí, cuando se comprime para que sea resistente a lluvias tor
Más Información

Velocidad máxima de curado completo

2 mm/d
Más Información

Olor/fragancia

Neutro
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

35 min
Más Información

Elongación de ruptura mínima

300 %
Más Información

Base química

Siliconas en red neutra, con base alcóxica (base de alcohol)
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia a la tracción

4.5 N/mm²
Más Información

Color

Azul noche RAL 5022
Más Información

Peso del contenido

313 g
Más Información

Velocidad de curado completo

2 mm/d
Más Información

Condiciones de módulo de elasticidad al 100 %

según ISO 8339
Más Información

Dureza Shore A

24
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información

Densidad

1.01 g/cm³
Más Información

Módulo de elasticidad al 100 %

0.37 N/mm²
Más Información

Clase de materiales de construcción

E
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y una humedad relativa del 50 %
Más Información

Propiedades fungicidas

Más Información

Peso del producto (por artículo)

373.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

No
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

ODU

0
Más Información

Certificado de garantía

538528323.pdf

Catálogo General

0892805022

Ficha Técnica

32405651.pdf

Ficha Técnica

32405652.pdf

Ficha Técnica

538212697.pdf

Ficha Técnica

538212698.pdf