902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

SILICONA ANTIFUEGO SIL EI240 BLANCO

Más vistas

Referencia: 08923141
Descripción
SILICONA ANTIF. BLANCA SIL-240 310ML
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Para el sellado de juntas lineales.

Características
• Silicona elástica monocomponente, para una perfecto sellado contra la propagación de llamas, humo, gas tóxico y calor a través de paredes y techos entre compartimentos.
• Ensayo clasificación EN 13501-2.
• Sellado de juntas en paredes y techos, así como vidrio, ventana y metal.
• Excelente elasticidad.
• Buena adhesión en la mayoría de materiales de construcción, incluso en metales, compatible con cobre.
• Se puede pintar.
• Resistente al envejecimiento y a la intemperie, buena resistencia a los rayos UV, inodoro.
• No indicado para:
- Materiales plásticos como PE, PP, PTFE.
- Para el sellado en contacto constante con el agua.
- Pegado de espejo, para mármol o piedra natural.

Ver más

Documentación adicional

Remitente:

Destinatario:

08923141 SILICONA ANTIF. BLANCA SIL-240 310ML BLANCO 1 ud. VER
Ref Descripción Color Ud Ver
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]