900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

SILICONA-ANTIFUEGO-BLANCA-SIL-240-310ML

Más vistas
Referencia: 08923141
Descripción
SILICONA-ANTIFUEGO-BLANCA-SIL-240-310ML
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: Sin stock

Características técnicas

Características
• Silicona elástica monocomponente, para una perfecto sellado contra la propagación de llamas, humo, gas tóxico y calor a través de paredes y techos entre compartimentos.
• Ensayo clasificación EN 13501-2.
• Sellado de juntas en paredes y techos, así como vidrio, ventana y metal.
• Excelente elasticidad.
• Buena adhesión en la mayoría de materiales de construcción, incluso en metales, compatible con cobre.
• Se puede pintar.
• Resistente al envejecimiento y a la intemperie, buena resistencia a los rayos UV, inodoro.
• No indicado para:
- Materiales plásticos como PE, PP, PTFE.
- Para el sellado en contacto constante con el agua.
- Pegado de espejo, para mármol o piedra natural.

Ver más

Documentación adicional
Remitente:
Destinatario: