Descripción del producto
• Resistente a la temperatura desde -50ºC hasta 260ºC.
• Gran resistencia al envejecimiento y a los rayos UV.
• Resistente a la presión de hasta 8 bares.
• Aislamiento +15.000 V/mm
• Puede ser aplicada bajo el agua
• Elasticidad por encima del 300%
• Resiste combustibles, aceites, ácidos, disolventes y sales.
• Se puede usar en superficies húmedas, sucias y aceitosas.
APLICACIONES
- Reparaciones de emergencia en todo tipo de vehículos, máquinas y barcos.
- Sellado de fugas en mangueras, tubos, tuberías, fontanería y accesorios.
- Mejora el agarre de herramientas, mangos y asas para un perfecto efecto antideslizantes.
- Aislamiento eléctrico de cables, herramientas y conectores.
- Resistencia al agua en terminales y conectores eléctricos.
- Reparación de emergencia en la correa del ventilador o en la junta tórica.
- Cubrición de terminaciones de cables.
Ver más