Cadena de seguridad

Ref.: 088018
Ver todas las versiones

DDU /SIKETTE-(S-HAKEN)-180MM

Descripción

SIKETTE-(S-HAKEN)-180MM

Longitud de la cadena

180 mm
Más Información

Diseño

Con gancho en S y placa límite
Más Información

Diámetro del gancho

38.0 mm
Más Información

Longitud de la placa de unión

34.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73158900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.300 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

088018

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!