Cadena de seguridad

Ref.: 088015
Ver todas las versiones

DDU /SIKETTE-(S-HAKEN)-150MM

Descripción

SIKETTE-(S-HAKEN)-150MM

Longitud de la cadena

150 mm
Más Información

Diseño

Con gancho en S y placa límite
Más Información

Diámetro del gancho

36.5 mm
Más Información

Longitud de la placa de unión

34.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73158900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.400 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

088015

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!