902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

SIERRAS CALAR ZEBRA 5 UNIDADES MELAMINA

Más vistas

Referencia: 061507525
Descripción
SIERRAS CALAR ZEBRA 5 UND.MELAMINA
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Hojas de sierra para la utilización en madera y plásticos blandos (melaminas, formaicas, etc)
• Su pequeño diente evita astillado de éstas superficies.
• Gran resistencia debido a su tecnología bimetálica.
• Una hoja de sierra de larga duración en el corte, puede durar mucho tiempo si no se la somete a altas cargas mecánicas y térmicas.
• A través de una correcta lubricación en el serraje usted puede alargar de forma importante la duración del corte de sus hojas de sierra. Würth le aconseja usar el producto adecuado de refrigeración para cada tipo de corte.

Ver más

Remitente:

Destinatario:

Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]