https://www.wurth.es/sierra-circular-para-metal-a-bateria-mhks-28-a-box-sin-baterias-ni-cargador423581SIERRA CIRC. BAT. MHKS 28-A SIN BATS- Sierra específica para el corte de metales Indicada para perfiles, tubos, chapas, estructuras ligeras, varillas, sándwich, bandejas y canaletas <br><br>- Disco de 52 dientes incluido <br><br>- Disponible en dos versiones de equipamiento completo con dos baterías o Box, siempre en maletín de transporte<br><br><br><br>Características<br><br>- Ligera, compacta y ergonómica<br><br>- Compatible con sistema 28 V Li-Ion y disponible en capacidades de 3 y 5 Ah<br><br>- Rápido freno del disco al parar<br><br>- Led de iluminación de zona de corte<br><br>- Protector de disco transparente<br><br>- Interruptor con desbloqueo de seguridad<br><br>- Protector térmico contra sobrecarga<br><br>- Bloqueo del eje para cambio de disco<br><br>- Regulación de altura de corte<br><br>- Mango soft grip y pomo frontal<br><br><br><br>Ventajas<br><br>- Trabajo con gran visibilidad y seguridad <br><br>- Cómoda manipulación para gran variedad de trabajos <br><br>- Alternativa de batería de alta capacidad para trabajo más intensivo<br><br><br><br>Beneficios<br><br>- Reducción del riesgo de daños personales y del cansancio<br><br>- Independencia de cables o alargos<br><br><br><br>Garantía<br><br>- 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envíohttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/2225527.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/2225527.jpg/Clavadoras2024-02-16T19:26:47+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!