https://www.wurth.es/sierra-circular-a-bateria-hks-12-a423583SIERRA-CIRCULAR-BAT-HKS12-A-2X2,0AH- Compacta y manejable sierra circular de muy poco peso y destinada al corte de maderas y plásticos <br><br>- Disponible en dos versiones, completo con dos baterías, o box, siempre en práctico maletín de transporte Würth 843<br><br><br><br>Características <br><br>- Ergonómica, ligera y compacta <br><br>- Robusta base de aluminio regulable <br><br>- Superficie de agarre soft-grip <br><br>- Led de iluminación de área de trabajo <br><br>- Accesorio aspirador y guía para carril <br><br>- Tecnología Li-Ion con indicador de carga <br><br><br><br>Ventajas <br><br>- Fácil uso para cortes rectos y a inglete <br><br>- Menos vibración y mejor agarre durante su uso, incluso con una sola mano <br><br>- Más seguridad en el acabado Ajustable a diferentes gruesos con rapidez <br><br>- Trabajo limpio y adaptable a carril guía Würth Art Nº 0702 157 004 No hay efecto memoria y se consiguen autonomías de trabajo más altas <br><br>- Batería de alto rendimiento, compatible con gama de 12 V y también 10,8 V <br><br><br><br>Beneficios <br><br>- Poca inversión y más seguridad en trabajos que no es necesario una circular de alta potencia <br><br>- Poco daño articular y muscular por la baja vibración <br><br><br><br>Garantía <br><br>- 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envíohttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1785390.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1785390.jpg/Clavadoras2024-02-16T19:26:47+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!