Accesorio de soldadura

Ref.: 09840174
Ver todas las versiones

SHWSEINSZ-(4,0-6,0MM)

Descripción

SHWSEINSZ-(4,0-6,0MM)

Grosor mínimo del material

4.0 mm
Más Información

Grosor máximo del material

6.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84689000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

219.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

09840174

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!