Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 0993997090090 1

-SHUBKARRE-BETON-(ZN)-90LTR

-SHUBKARRE-BETON-(ZN)-90LTR

Descripción

-SHUBKARRE-BETON-(ZN)-90LTR

EAN

4024835778817
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

24101507
Más Información

UNSPSC 9.0501

24101507
Más Información

Color

Plata
Más Información

Contenido

90 l
Más Información

Diámetro de la rueda

400 mm
Más Información

Presión de neumáticos máxima

2 bar
Más Información