EAN | 4055375285534 |
Unidades de envasado | 50 |
UNSPSC 60801 | 31181601 |
UNSPSC 9.0501 | 31181601 |
Diámetro mínimo del mango | 43.6 mm |
Se puede utilizar para el ancho nominal DN | Diámetro nominal de 25 mm |
Diámetro máximo de vástago | 44.4 mm |
Otro estándar | Tapas de protección |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 80 °C |
Altura interior | 8.1 mm |
Se puede utilizar para la anchura nominal (imperial) | Anchura nominal de 1 pulgadas |
Clase de presión | 3000 psi |
Color | Amarillo |
Material | Polietileno de baja densidad |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |