Ref.: 009118 75 005 25

SHR-6KT-ISO4017-A4/70-SW27-M18X75

SHR-6KT-ISO4017-A4/70-SW27-M18X75

Descripción

SHR-6KT-ISO4017-A4/70-SW27-M18X75
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017, acero inoxidable A4-50 y A4-70, sin recubrimiento

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados. Resistencia A4-70 hasta la medida nominal M24 incluida | resistencia A4-50 de la medida nominal M27

EAN

4056807043371
Más Información

Unidades de envasado

25
Más Información

UNSPSC 9.0501

31161620
Más Información

Material

Acero inoxidable A4
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura entre esquinas

30.14 mm
Más Información

Tipo de rosca

Rosca métrica
Más Información

Superficie

Bruñido
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Diámetro nominal

18 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Altura de la cabeza

11.5 mm
Más Información

Accionamiento externo

Tamaño de la llave 27 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Formato de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de propiedad

Clase de propiedad 70 - DIN EN ISO 3506
Más Información

Clase de producto

Tolerancia, pequeña
Más Información

Catálogo General

009118 75

Ficha Técnica

32406433.pdf

Ficha Técnica

32406434.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=009118 75