Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 414758 20
Ver todas las versiones

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(VZD)-M8X20

Descripción

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(VZD)-M8X20
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017, acero galvanizado 8.8, pasivación de película gruesa (VZD)

Los elementos de conexión con pasivación de película gruesa de zinc sin cromo (VI) galvanizado (VZD) ofrecen una alternativa para el futuro a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de zinc con pasivación sobre una base de cromo (III).

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

5 µm
Más Información

Altura de la cabeza

5.3 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

VZD
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Período de protección contra la corrosión

192 h
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.710 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Resistencia a la tracción/condiciones

800 N/mm² / 0: no aplicable
Más Información

Período de protección contra la corrosión/condiciones

192 h / 0: no aplicable
Más Información

Catálogo General

41475820