Material |
ST |
Superficie |
NI |
Longitud |
19.4 mm |
Diámetro de broca |
5 mm |
Profundidad mínima del taladro |
7 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.539 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0683321 |