Profundidad |
500 mm |
Material |
Placa de acero |
Superficie |
PWD |
Diseño |
3 estantes, 1000 (ancho) x 500 (fondo) mm |
Anchura |
1000 mm |
Color del cuerpo |
Gris luminoso RAL 7035 |
Color de la puerta |
Gris tráfico A RAL 7042 |
Código del sistema armonizado |
94032080900 |
Peso del producto (por artículo) |
59500.000 g |
Altura |
1030 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0957352114 |